瓦用パワービス

瓦用パワービス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)瓦用パワービス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)瓦用パワービス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)瓦用パワービス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)瓦用パワービス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)瓦用パワービス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)瓦用パワービス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)瓦用パワービス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

瓦穴にそのまま使用できます。
相手材に無理のこない足割り加工。

用途瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
線径(Φmm)
長さ(mm)
頭径(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54699296000453581箱(200本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.8501030
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54699305000453591箱(200本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.8551030
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
54699314000453611箱(100本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.8651055
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
54699323000453621箱(100本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.8751055
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699339000453631箱(100本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.8901055
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
54699348000453641箱(100本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.81001055
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699427000456531箱(200本)ステンレス(SUS-410)黒ラスパート3.8501030
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
54699436000456541箱(200本)ステンレス(SUS-410)黒ラスパート3.8551030
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
54699445000456551箱(100本)ステンレス(SUS-410)黒ラスパート3.8651055
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
54699454000456561箱(100本)ステンレス(SUS-410)黒ラスパート3.8751055
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699463000456571箱(100本)ステンレス(SUS-410)黒ラスパート3.8901055
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
54699479000456581箱(100本)ステンレス(SUS-410)黒ラスパート3.81001055
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
54699488000456591箱(100本)ステンレス(SUS-410)黒ラスパート3.81151055
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
54699497101743511袋(20本)ステンレス(SUS-410)黒ラスパート3.8651055
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
54699506000452801箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)パシペート4.511510.555
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699515000452811箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)パシペート4.512510.555
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699524000452821箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)パシペート4.513510.555
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699533000452831箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)パシペート4.515010.555
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699549000452841箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)パシペート4.516010.555
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
54699558000452851箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)パシペート4.518010.555
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54699576000456111箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)ブロンズ4.512510.555
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699585000456121箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)ブロンズ4.513510.555
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699594000456131箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)ブロンズ4.515010.555
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699603000456141箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)ブロンズ4.516010.555
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699619000451921箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)ブロンズ4.518010.555
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699628000456611箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)黒ラスパート4.512510.555
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699637000456621箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)黒ラスパート4.513510.555
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699646000456631箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)黒ラスパート4.515010.555
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699655000456641箱(100本)ステンレス(SUS-XM7)黒ラスパート4.516010.555
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54699357000453671箱(100本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.81151055
オープン
取扱い終了
返品不可
54699366101743371袋(30本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.8501030
オープン
取扱い終了
返品不可
54699375101743381袋(29本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.8551030
オープン
取扱い終了
返品不可
54699384101743391袋(22本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.8651055
オープン
取扱い終了
返品不可
54699393101743401袋(21本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.8751055
オープン
取扱い終了
返品不可
54699409101743411袋(18本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.8901055
オープン
取扱い終了
返品不可
54699418101743431袋(14本)ステンレス(SUS-410)ラスパートシルバー3.81151055
オープン
取扱い終了
返品不可
54699567101743441袋(12本)ステンレス(SUS-XM7)パシペート4.512510.555
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54699339
2021-05-17
用途: 屋根の修理
不動産業

瓦のズレ止めなどには、かなりの効果があり助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2681:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする