ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
笠木防浮ビス
釘施工での瓦の割れを解消。
1サイズで全て対応の万能ビス。
ねじ切れ・破断に強い。
用途
コロニアル、カラーベストの笠木の浮きを解消する専用ビスです。
大棟、隅棟、桁方向、流れ方向すべてに対応できます!
材質
ステンレス(SUS-410)
長さ(mm)
75
線径(Φmm)
4.5
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
スーパーパシペート
適合ドライバー
プラス#2
頭径(mm)
8
内容量
1箱(100本)
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54700005
00049161
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54699996
00049160
¥
2,572
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください