曜日別特売

木工用造作ビス おさえ上手

木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(3件のレビュー)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。

用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。
※本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54702525101768121パック(120本)-1310.5
798
589
648(税込)
当日出荷
54702534101768131パック(110本)-1710.5
798
589
648(税込)
当日出荷
54702543101768141パック(100本)-2110.5
798
589
648(税込)
当日出荷
54702559101768151パック(120本)-2510.5
798
589
648(税込)
当日出荷
54702568101768161パック(90本)-3210.5
798
589
648(税込)
当日出荷
54702577101768171パック(80本)-4010.5
798
589
648(税込)
当日出荷
54702586101768181パック(70本)-5010.5
798
589
648(税込)
当日出荷
54702595101768191パック(50本)-6510.5
798
589
648(税込)
当日出荷
54702604101768201パック(120本)1310.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
54702613101768211パック(110本)1710.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
54702629101768221パック(100本)2110.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
54702638101768231パック(120本)2510.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
54702647101768241パック(90本)3210.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
54702656101768251パック(80本)4010.5
1,338
959
1,055(税込)
当日出荷
54702665101768261パック(70本)5010.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
54702674101768271パック(50本)6510.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
54702683101768281パック(120本)1310.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
54702699101768291パック(110本)1710.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
54702708101768301パック(100本)2110.5
1,338
959
1,055(税込)
当日出荷
54702717101768311パック(120本)2510.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
54702726101768321パック(90本)3210.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54702735101768331パック(80本)4010.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
54702744101768341パック(70本)5010.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54702753101768351パック(50本)6510.5
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54702577
2024-05-01
用途: SPF同士の接合、同社補強金具の取付時
サービス業

「おさえ上手」はその名の通り、頭の直径が大きく設計されており、ワッシャーを使わなくても材料をしっかりと固定できる点が非常に優れています。通常の皿頭ネジと比較しても、このビスは締め付ける前に位置の微調整が可能で、作業の正確性を向上させます。また、頭が黒く塗装されたタイプも用意されており、デザイン性を重視する用途にも最適です。全体的に、高い固定力と美観を兼ね備えたビスで、多様な木工プロジェクトに推薦できる製品です。

対象商品 : 54702577
2021-09-22
用途: アングルの押さえ
製造業

写真で黒かなと思ったのですが普通のシルバーのビスでしたので黒のスプレーをして使いました。
特に問題なく使いやすかったです。

対象商品 : 54702559
2021-08-16
用途: 配管モール取り付け
建設業・工事業

頭が薄く大きいので、配管モールを固定するのに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3473:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする