TOTO
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ
規格
JIS規格
主な用途
一般住宅用
適合流体
水道水
グリーン購入法
適合
芯間距離C(mm)
150
給水圧力(MPa)
0.05(流動時)~0.75(静止時)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54703986
TBY01404J
一般地
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
55545788
TBY01404Z
寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください