曜日別特売
(4件のレビュー)

トラックの荷台に敷いて、積載物の保護やズレ防止に最適のゴムマットです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
適合車種
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54788309PW-601約1524約2438約61tトラック用約27合成ゴム
11,580
取扱い終了
返品不可
代引不可
特別運賃
54788318PW-701約1524約3048約61.5T車用約35合成ゴム
12,880
取扱い終了
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54788309
2023-01-25
用途: 買い換え用で購入

とても早くて良かった。助かりました
リピーターです。購入してからすぐ届きました!写真でしか確認できないにも関わらず思ったとおりの商品でとても満足しております。梱包も購入した商品を傷つけないないようにとても丁寧に処理が施されており、とてもいいカンジでした。今後同様の商品を購入する機会があれば、またこのお店から購入したいと思います。とっても良かったです

対象商品 : 54788318
2023-01-06
用途: 荷物の滑り止め。
島田工作所

4ナンバーの2トン車の荷台サイズにピッタリでした。
厚みもほどよくあり。満足しています。

対象商品 : 54788318
2020-09-02
用途: 1.5tトラックの荷台保護

厚みも6mmあり十分です。ホームセンターで3mm厚位の物を使っていましたが3か月もしないでひび割れて対候性が無かったので今回買い換えました。荷台が木製の物とかだと、雨に晒していますと腐食とか心配ですが、これで安心です。サイズも1.5t、2tでしたら問題ないです。切断はカッターで簡単にできます。

1が参考にしています
対象商品 : 54788309
2021-11-27
用途: トラックの荷台に敷いてます
佐々木技建株式会社建設業・工事業

物は良いんですが、マットの切断面が雑過ぎて残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする