土牛
セーフティーグラス SG-01BY
内側フレームクッションが取り外し可能。
紫外線99.9%カット!
仕様
キズ防止加工、曇り止め処理
形状
二眼型
質量(g)
約40
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラックイエロー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54704634
2946
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください