PPクイックパワー 硬化促進剤入りプライマー20

PPクイックパワー 硬化促進剤入りプライマー20 - テクニカルアロイ

PG-400UV-WLPPクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用プライマーです。
PP-3UVの接着剤を塗布する前に使用する事によりPPなどのへの接着が可能になるほか、接着剤の硬化速度を速めます。

用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど付属品刷毛付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1個(20mL)
注意
※開封後は冷暗所にて保管お願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54704817PP-1HM
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする