ベッセル
接続ケーブル
SJシリーズ用接続ケーブル。
適合機種
SJシリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
本体寸法(mm)
適合プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54705596
GP-EC2.5
156
2.5
2623×20×20
SL、SH、SH-G3、SH-SP2
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54705605
SL-EC2.5
202
2.5
2590×17×17
SL、SH、SH-G3、SH-SP2
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
54705727
GP-EC5
295
5
5123×20×20
GP-1
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54705736
SL-EC5
291
5
5090×17×17
SL、SH、SH-G3、SH-SP2
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください