曜日別特売

EPS EPS CHORUS フロントメカ 11s(ジカヅケ)

EPS EPS CHORUS フロントメカ 11s(ジカヅケ) - Campagnolo(カンパニョーロ)

カンパニョーロ CHORUS EPS 直付 11S フロントディレイラー
モノシリックカーボンパウダーテクノポリマー製のローアンドアッパーボディ:最新のカーボン生産技術から生まれた軽量で高剛性、耐久性に優れたユニットが採用されています。
ポジションセンサー:マグネチックホールセンサーレゾルバを採用し、リアディレイラーはチェーンをスプロケット上の最適なポジションまで移動させます。
ハイトルクで高い駆動比率を持つモーター:世界最高の電気モーターを採用し、力が掛かった状態でも効果的な変速を行い、時を経ても正確で素早いパフォーマンスは変わりません。
アルミニウムとカーボンを採用した、ディレイラーケージデザイン:EPSドライブトレインに最適化された設計によって、軽量で高い剛性を実現。力が掛かった状態でも、正確で素早い変速が可能。

仕様キャパシティ:16T、アンチフリクションインサート、高トルクレシオモーター、ポジションセンサー材質テクノポリマー&カーボン製ボディ歯数最大:55T、最小:34T質量(g)149ブラケット直付け表面処理ニッケルクロム表面処理ケージ対応ダブルクランクセット対応防水仕様IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54706454302750001
52,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする