曜日別特売

EPS EPS RECORD エルゴパワーレバー 11s

EPS EPS RECORD エルゴパワーレバー 11s - Campagnolo(カンパニョーロ)

カンパニョーロ RECORD EPS エルゴパワー 11S ブレーキレバー
ワンレバー ワンアクション:エルゴパワーのそれぞれのレバーは異なる機能を持っています。
どんなコンディション(気温の低い冬、グローブを装着した時、悪路を走行する時など)でも適切な操作ができ、ミスシフトのリスクを減らすことができます。
100%ウォータープルーフ:IP67スタンダードに従い、どんな天候コンディションでも動作するように製造されています。
スイッチモードボタン:モードボタンを押すと、バッテリーの充電状況を確認することができます。また、レースの最中に前後ディレイラーを微調整したり、ゼロポジションにセットすることもできます。
Eエルゴノミー:レバー3の位置が低くなり、どんなライディングポジションでも正確な変速が可能になりました。
マルチドームテック:ラボで考案された5ドームテクノロジーによってレバーを押し込む力とレバーから返ってくる力のバランスが取られています。これで前後ディレイラーを誤って動作させるリスクは少なくなります。

仕様
キャリパー/Dmブレーキ用ブレーキ用、コンポジットボディ&レバー、ウルトラシフトジオメトリー、エルゴノミックブレーキレバー、近くなったブレーキレバー、ブレーキレバーにあるキャリパー解放ボタン、
大きい手用のインサート、ヴァリクッションシリコンフード、フロントディレイラーの微調整が可能、多段変速、モードボタン
適合11S質量(g)266内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54706463264920001
55,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする