曜日別特売

POTENZA エルゴパワー DB 右のみ フロント+キャリパー

POTENZA エルゴパワー DB 右のみ フロント+キャリパー - Campagnolo(カンパニョーロ)

ディスクブレーキ用エルゴパワーとキャリパーです。

仕様ローター160mm用(別売)付属品マウント取付ねじ付属質量(g)エルゴパワー:252、キャリパー115左右区別右前用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54706725344350001
53,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする