曜日別特売

WHEEL BORA ULTRA 80 トラック F

WHEEL BORA ULTRA 80 トラック F - Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA ULTRA 80 トラック F - Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA ULTRA 80 トラック F - Campagnolo(カンパニョーロ)

BORA ULTRA 80 TRACK チューブラー 前のみ
ギブリディスクとホイールとベストマッチしレースに勝利する究極のコンビネーションといえるでしょう。
両方ともその軽量さのおかげで、ポイントレース、マディソン、エリミネーション、スクラッチといった集団競技を含むすべてのトラック競技に適しています。
ギブリはおそらく市場における最軽量ディスクホイールであり、ボーラウルトラ80の重量はわずか705gです。
このスポークホイールは俊敏さと継続的なスタート&ダッシュ、急激な方向転換などに対応し、トラック競技には最適の選択肢になります。
ボーラウルトラ80トラックバージョンはボーラパフォーマンスとカンパニョーロクオリティをトラックに持ち込むことに成功しました。
今までロードレースではヒルクライムやタイムトライアルに強いホイールとしてその名が知られていましたが、これからピスタバージョンのボーラは表彰台を独占し、ベロドロームの木製走路の上で数多くの記録を残していくことでしょう。

仕様トラック用前輪、CULTベアリングシステム質量(g)705リム幅(mm)20スポーク数16本リムh(mm)80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54708098340130001
295,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする