WHEEL BORA ULTRA TT (R) ロード シマノ(17~)

WHEEL BORA ULTRA TT (R) ロード シマノ(17~) - Campagnolo(カンパニョーロ)

BORA ULTRA TT チューブラー シマノ用 後のみ DISC
デビュー直後から、ボーラウルトラTTは弾丸のような最速ライダーと共に戦い、数多くのタイムトライアルの国際レースでメダルを獲得してきました。
2017年、カンパニョーロのレンズ形状ロードホイールは、大きな特徴である軽量さと剛性を大きく改良し、更なる進化を遂げました。
重量は前モデルより111g軽量化され、ライバルホイールより8%剛性がアップしました。
キャンピー・テック・ラボは、それに加え、タイムトライアルバイクのブレーキシステムに適したホイールを作り出すことにフォーカスし、大いなる成果を挙げることに成功しました。

仕様フリーボディ:シマノ9/10/11s、CULTベアリングシステム質量(g)864内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
前後区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54708116340120001後輪
599,000
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする