曜日別特売

WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ

WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ - Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ - Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ - Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ - Campagnolo(カンパニョーロ)

BORA WTO 45 DB 2WF DK F/R HG

仕様ディスクブレーキ、ダークラベル、リム:2-WAY FIT、ベアリングシステム:USB、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)リム幅(mm)45リムh(mm)26.5(C19)内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547082381002400001
406,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする