曜日別特売

WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)カンパ

WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)カンパ - Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)カンパ - Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)カンパ - Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)カンパ - Campagnolo(カンパニョーロ)

エアロ・ホイールの新しいスタンダードを完璧なものにするためにハブとスポークが再設計され、ひとつの完全なエアロ・ユニットが完成
BORAは1998年の登場以来、レースに勝利するパフォーマンスと信頼性の限界を常に押し進めてきました。その長く栄光に満ちた歴史を通じて進化を続け、単にレースに勝利するだけでなく、自転車体験を向上させ、ロードレース・ホイールのスタンダードを引き上げる、新しいテクノロジーとソリューションを提供してきました。
ウィンド・トンネル・オプティマイズドを意味するこの新しい名前は、それから想起させるホイールの性格をよく表しています。抵抗を減らし打ち勝つという点で、可能な限り最高性能のホイールを作り出すことに専心するカンパニョーロ エンジニア・チームのすべてが組み込まれています。エンジニアたちは、ラボで費やす時間と同じくらい多くの時間を風洞実験に費やしました。WTO と名付けられた新しいボーラは、今までのボーラが持つパフォーマンスに関する大切な特徴を維持しながら、新しいエアロダイナミック・スタンダードを体現する独自のデザインを身に着けたのです。
リムは優れたホイールを構成するひとつの要素に過ぎませんが、最も重要な構成部品です。それ故に、開発に際しては非常に多くの時間が費やされました。ボーラWTOのリムは単なるエアロ形状ではなく、オールマイティーなエアロダイナミック・デザインが施されています。アルミ製のハブはリムと同じ前提に基づいて考案され、様々な状況で優れたエアロダイナミクスを発揮します。風は変わろうとしています。最高のレーシング・ソリューションの名前は、ボーラWTO です。

仕様クリンチャー(2-Way Fit)、USBセラミック・ボールベアリング質量(g)1550(フロント:670、リア:880)スポーク数フロント18本、リア21本-G3パターンリムh(mm)60(C19)内容量1ペア
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54708247360020002リム:フルカーボン、スポーク:ステンレス、ハブ:アルミボディ、アルミオーバーサイズフランジ
404,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
54708256360020001リム:フルカーボン、スポーク:ステンレス、ハブ:アルミボディ、アルミオーバーサイズフランジ
404,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする