WHEEL SCIROCCO DB (F+R)センター(スルー)カンパ

WHEEL SCIROCCO DB (F+R)センター(スルー)カンパ - Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL SCIROCCO DB (F+R)センター(スルー)カンパ - Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL SCIROCCO DB (F+R)センター(スルー)カンパ - Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL SCIROCCO DB (F+R)センター(スルー)カンパ - Campagnolo(カンパニョーロ)

快適なC19プロファイルはエンデュランスの世界でも素晴らしい走りをすることでしょう。
エアロダイナミクス、高速走行時の安定性、正確な操作性について語るとき、ミドルプロファイルリムに属する33mmは最初に触れるべきホイールになります。
シロッコディスクブレーキには、ストレートヘッドスポーク、2ウェイフィットレディプロファイルといった洗練されたソリューションが詰め込まれすぐにでもレースに投入できる剛健で正確なアルミホイールです。
エアロダイナミックなアドバンテージと走行しやすい安定性を併せ持ち、信頼できる唯一のホイールとしても、またパーフェクトなトレーニングパートナーとしても最高のホイールです。
レース用エアロバイクに最適でトライアスロンでも登りで結果出したいロードレーサーでもそのニーズにしっかりと答えることができます。
ひと漕ぎごとにパフォーマンスが強化され、ひとつのカーブを曲がる毎に正確な走りを約束します。

仕様ディスクブレーキ用ホイール、スルーアクスル用、ローター取付規格:AFS、リム:2-WAY FIT READY(チューブレスレディ)、フリーボディ:カンパニョーロ(9/10/11/12S)質量(g)1739リム幅(mm)23.5スポーク数F:21本、R:21本リムh(mm)33(C19)内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
前後区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54708344353770001リム:アルミニウム・クリンチャー(2-Way Fit Ready)・高さ33mm・19C、スポーク:ステンレス・21本-G3パターン、ハブ:アルミボディ・アルミオーバーサイズフランジ、指定タイヤ幅:25mm-50mm前輪・後輪セット
98,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする