WHEEL ZONDA C17 WO (F+R) カンパ

WHEEL ZONDA C17 WO (F+R) カンパ - Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL ZONDA C17 WO (F+R) カンパ - Campagnolo(カンパニョーロ)

カンパニョーロ ZONDA C17 前後セット
ゾンダはカンパニョーロ・ホイールの中でも非常に重要なモデルです。最も信頼できるホイールの一つとして全身全霊で勝利を重ね、そこにはパフォーマンスへの妥協は一切ありません。
多くのライダーの信頼を集め、常にベストセラー・ホイールの一つとして存在してきました。ライバルを超えたパフォーマンスと、誰もがうらやむ信頼性を兼ね備え、今も多くのトップ・プロ選手がトレーニングで使用しています。

仕様リム:クリンチャー、アルミ製トリプル切削、C17、スポーク:ステンレス ストレートプル エアロ、フロント/16本ラジアル、リア/G3パターン 左7本、右14本、アルミニップル、ハブ:MEGA G3フランジ、カップ&コーン式ベアリング、対応スピード:カンパ 10/11s質量(g)1596タイヤ幅(mm)指定:25~50内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54708493329160001スポーク:ステンレス 、ハブ:アルミボディ
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする