WHEEL ZONDA DB (F+R)センター(スルー)シマノ

WHEEL ZONDA DB (F+R)センター(スルー)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ) WHEEL ZONDA DB (F+R)センター(スルー)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ) WHEEL ZONDA DB (F+R)センター(スルー)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ) WHEEL ZONDA DB (F+R)センター(スルー)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)

リムブレーキ用ホイールが持つトップレベルのパフォーマンス、信頼性、安全性、統合性を獲得しデビューを果たします。
カンパニョーロ・ディスクブレーキ・プロジェクトが初めて世に送るホイールが、ZONDA DBです。
あらゆるスタンダードに対応し、数多くのテクノロジーを身につけたオールマイティーなホイールは、カンパニョーロの名前に相応しいホイールとなりました。
ZONDAはリムブレーキ市場において非常に大きな評価を享受してきたモデルです。

仕様リム:クリンチャー、17C、スポーク:ストレートプル、21本-G3パターン、アルミニップル、ハブ:アルミオーバーサイズフランジ、プラズマ電解酸化処理フリーボディ、フリーボディ:シマノ9/10/11S、ハブタイプ:前後HH12、ローター取付規格:6ボルト、ローター取付規格:AFS タイヤ幅(mm)指定:25~50 内容量1ペア
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54708563 329210001 リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス、ハブ:アルミボディ
110,000
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする