曜日別特売
モノタロウ

ピックアップツール

ピックアップツール - モノタロウピックアップツール - モノタロウピックアップツール - モノタロウピックアップツール - モノタロウ
(22件のレビュー)

マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。
先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。

用途金属製品(小物)拾い上げに材質ステンレス質量(g)16使用範囲(mm)127~642吸着力(N[kgf])6[0.6]先端径(Φmm)7(マグネット)内容量1本
注意
※吸着力は使用条件によって異なります。
※電気の流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づけないでください。
※故障の原因になるため、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるため、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54778545-
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54778545
2025-11-16
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエンジンでバルブコッター(5mm四方の金属片)を落としてしまい目視で探せませんでしたが、ダメ元でオイル経路内に本製品を入れてみると、無事回収できました!縮めた状態で入口まで持って行き、その場で長く伸ばせるので、狭くて見えない所でもアクセスできます。

対象商品 : 54778545
2026-01-16
用途: 機械整備
製造業

磁力も強く問題無く使用しています。
作りもしっかりしており良製品です。

2025-09-24
用途: 車の整備

車の整備をDIYで行っていますが、ボルトやワッシャーをエンジンルーム内に落としてしまう事がたびたびあるため購入しました
エンジンルームは狭いのく小さな物でないと使えないですが、この商品は問題なく使えてよいです

2025-09-16
用途: 手の届かない機械の隙間にボルトやレンチを落とした時のピックアップ用

機械の狭い隙間にボルトなどを落とした際のピックアップ用に使用している。
以前まで使っていたものはマグネット部分付近がボールジョイントによりある程度可動するようになっていたため比較するとそこがマイナス。
反面値段を考えればそれは高望みでもあるので費用対効果の面では非常に満足している。

対象商品 : 54778545
2025-11-02
用途: 落とした時に
ピデスアート製造業

廃油等にドレンボルトなど落とした時用に購入しました。

2025-12-06
用途: 狭い所での作業時

値段も安いし、ネジやナットなど金属部品が狭い所に落ちた際に重宝してます。

2025-03-21
用途: バイク整備に使用するために購入
その他業種

サイズ的にはボールペンとほぼ同じサイズで、胸ポケットに入れとかれる。
磁石も丁度いい強さでしょうかね。
強度や質感もいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 54778545
2025-06-08
用途: ネジ拾い等
運輸・通信業

流石に便利です。長さも丁度良いです。ぜひ、1本は持って置きたい物です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする