曜日別特売
モノタロウ

ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ

ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ - モノタロウピックアップツール 先端フレキシブルタイプ - モノタロウピックアップツール 先端フレキシブルタイプ - モノタロウピックアップツール 先端フレキシブルタイプ - モノタロウピックアップツール 先端フレキシブルタイプ - モノタロウ
(19件のレビュー)

強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。

材質ステンレス質量(g)30使用範囲(mm)147~613吸着力(N[kgf])22[2.2]先端径(Φmm)14内容量1本
注意
※吸着力は使用条件によって異なります。
※電気の流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づけないでください。
※故障の原因になるため、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるため、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54778405-
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54778405
2025-11-13
用途: 車弄り
製造業

エンジンルーム内などの狭い場所での作業には必須のアイテムです。
手が入らない場所に小さいボルトナットなどを落としても、楽にピックアップできます。
先端がフレキシブルに曲がるので最強です。

2025-11-09
用途: 手の届かないところのモノをキャッチ

棚の裏などに落とした、ねじやピックアップできる小物を簡単にとることができ大変満足しています。先端がフレキシブルなのがまた気に入っています。

2026-01-06
用途: ピックアップツールとして
グラッツェ ミレ

磁力も強く大変使いやすかったです、次回もまた購入しようかと思います

2025-12-03
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

先端フレキシブル箇所をもう少し後部(先端から3-4センチほど)だともっと活躍できると思います。今の場所ではあまり利点にはならないかと思います。磁石部分ももう少し小さいタイプがあるとよいと思います。

2025-10-22
用途: 車両積載用
ピデスアート製造業

普段は車に積んでおりますが少し強力なタイプが欲しくて購入しました。
廃油に落としたドレンボルト等取り出すのに便利です。

対象商品 : 54778405
2025-06-01
用途: 機械メンテ
製造業

手の届かない隙間でもかなり伸びる棒を探していた。磁力も先端も曲がるので重宝している

2025-09-07
用途: 様々な用途に使用
その他業種

エンジンルーム内での作業用に購入しましたが、手の届かない箇所にネジを
落とした時などに重宝してます。

対象商品 : 54778405
2024-10-23
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

バルブステムシールの交換時、コッターピンを外す際、落とさないように購入しました。
もう一つ、磁石部分の小さい物も購入しましたが、そちらは磁気が弱そうなので、こちらをメインで作業します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする