曜日別特売
モノタロウ

点検鏡 LEDライト付き

点検鏡 LEDライト付き - モノタロウ点検鏡 LEDライト付き - モノタロウ点検鏡 LEDライト付き - モノタロウ点検鏡 LEDライト付き - モノタロウ点検鏡 LEDライト付き - モノタロウ点検鏡 LEDライト付き - モノタロウ
(67件のレビュー)

見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。

用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400内容量1本
注意
※コイン電池(ボタン電池)のプラスとマイナスの向きを確認してから装着してください。電池向きを間違えますとLEDが点灯しませんのでご注意ください。
※電気の流れている物に使用しないでください。
※故障の原因になるため、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるため、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54778554-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

狭い場所の点検作業に便利!
グリップ部分は手にフィットしやすい波打った形状です。アンテナを縮めた場合の全長は285mmとコンパクトで、伸ばすと全長880mmになります。アンテナと点検鏡をつなぐステンレスパーツには関節が2か所備わっているため、角度の調整も簡単。見たい場所をピンポイントに狙うことができます。

グリップ部分は手にフィットしやすい波打った形状です。
アンテナを縮めた場合の全長は285mmとコンパクトで、伸ばすと全長880mmになります。
アンテナと点検鏡をつなぐステンレスパーツには関節が2か所備わっているため、角度の調整も簡単。
見たい場所をピンポイントに狙うことができます。

商品説明動画

【点検鏡 LEDライト付き 】 機械内部の点検に.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54778554
2025-08-24
用途: 家具や建具の隙間に落ちた部品の捜索用。
その他業種

鏡にライトが付いてるので、明るく探しやすく便利。
少しサイズは大きいが、見易いと思えば許容範囲で、便利で助かります。

2025-08-05
用途: 設備機器の動作確認
株式会社アース.エコロジー建設業・工事業

サイト内で写真を見る限り、持ち手が大きい様に見えます。
実際には手にフィットして持ち易く、軽い商品です。
収縮部分も適度に固く、先端の鏡がぶれずに良いです。

2025-10-23
用途: 台下の位置確認

コンパクトなのは携帯するには良いのだが、その分見える範囲が狭いので思っていたより使いづらい。

2025-08-09
用途: 車の点検用
不動産業

エンジンルーム農園下部点検に使える?て思って購入したが、私の場合 意外と使いにくかった(思っていたより見えにくい)。期待外れ?

2025-05-20
用途: 機械の検査時
製造業

LED付という事で、お試しで2本購入したのを上司に渡したところ、すごく好評だったので、鏡部分が割れる心配もありますが、次回も購入したいと思います。

2025-03-12
用途: エンジンルームのチェックに。
農・林・水産業

伸縮棒ですので、置き場所に困らず、LED付きと、言うことなしのナイス商品です。もはや消耗品含めガレージはモノタロウブランド統一に向かっている状態です!

2025-04-28
用途: PCの裏側配線の確認など

鏡の大きさはちょうど良いが、LEDの光が鏡で見る対象の方に当たらず、見ている側にも向かっているのでただまぶしいだけとなっている。このため現在LEDは使っていない。電球の向きをもっと検討して欲しい。

2が参考にしています
2024-11-27
用途: 車のヘッドランプ球交換によく使用します。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前にも購入しましたがLED点灯しなくなり電池交換してもダメだったので二個目です。
何台もある社用車等の特にヘッドランプの球交換時にとても活躍します。
ちゃんと切欠きの正規の位置にはまっているのか、押さえピンがちゃんとかかっているか?など内部の暗い所を照らして確認することができ、重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする