CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 コーナーラウンジングチップ

CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 コーナーラウンジングチップ - カーメックス
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップタイプ
刃径(mm)
寸法Do(mm)
寸法R(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54732948C10CR051ケース(3個)C1010.07.90.51.05
17,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54732957C10CR101ケース(3個)C1010.06.91.01.55
17,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54732966C18CR131ケース(3個)C1817.814.21.251.80
22,650
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54732975C18CR151個C1817.813.71.52.05
7,550
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54732984C18CR201ケース(3個)C1817.812.72.02.55
22,650
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54732993C25CR301個C2525.017.73.03.70
8,180
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする