CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用

CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用 - カーメックス
使用コーナー数3
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法W(mm)
寸法R(mm)
適合ホルダ
刃径(mm)
チップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54733097C10FR0.11ケース(3個)3.0(±0.1)0.1H1、1.1、2、15、16、1710.0C10
17,610
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733106C12FR0.11ケース(3個)3.0(±0.1)0.1H3、3.1、4、5、18、19、2012.0C12
18,480
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733115C18FR0.11個5.0(±0.1)0.1H6, 7, 8, 9, 1517.8C18
8,950
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
54733124C25FR0.21個6.0(±0.1)0.2H10, 11, 16, 1725.0C25
10,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする