CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フロント&バック コーナーラウンジング

CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フロント&バック コーナーラウンジング - カーメックス
形状ストレート刃
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップタイプ
刃径(mm)
寸法Do(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54733133C10CRD081ケース(3個)C1010.08.20.81.20.90
27,930
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733149C18CRD151ケース(3個)C1817.814.61.51.71.60
33,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733158C25CRD201個C2525.020.72.02.02.10
12,900
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする