CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 溝入れミリング用

CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 溝入れミリング用 - カーメックス
形状ストレート刃内容量1ケース(3個)
全12種類を絞り込む
寸法R(mm)
寸法W(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
チップタイプ
刃径(mm)
寸法R(mm)
適合ホルダ
呼び寸法W(mm)
寸法W(mm)
最小溝入れ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54733167C10W087C10100H1、1.1、2、15、16、170.80.87(-0.04)Φ>10.0
28,320
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733176C10W097C10100H1、1.1、2、15、16、170.90.97(-0.04)Φ>10.0
28,320
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733185C10W121C10100H1、1.1、2、15、16、171.11.21(-0.04)Φ>10.0
28,320
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733194C10W141C10100.1H1、1.1、2、15、16、171.31.41(-0.04)Φ>10.0
28,320
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733203C10W171C10100.1H1、1.1、2、15、16、171.61.71(-0.04)Φ>10.0
28,320
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733219C12W121C1212.40H3、3.1、4、5、18、19、201.11.21(-0.04)Φ>12.4
29,760
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733228C12W141C1212.40.1H3、3.1、4、5、18、19、201.31.41(-0.04)Φ>12.4
29,760
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733237C12W171C1212.40.1H3、3.1、4、5、18、19、201.61.71(-0.04)Φ>12.4
29,760
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733246C18W121C1817.80.1H5.1、5.2、211.11.21(-0.04)Φ>17.8
34,200
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733255C18W141C1817.80.1H5.1、5.2、211.31.41(-0.04)Φ>17.8
34,200
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733264C18W171C1817.80.1H5.1、5.2、211.61.71(-0.04)Φ>17.8
34,200
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733273C18W196C1817.80.15H5.1、5.2、211.851.96(-0.04)Φ>17.8
34,200
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする