カーメックス
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 フロント&バック コーナーラウンジング
形状
スパイラル刃
刃数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップタイプ
刃径(mm)
寸法Do(mm)
適合ホルダ
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54733438
S170FCRD08
S17
17.0
15.2
H3、3.1、4、5、18、19、20
0.8
1.2
0.9
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733447
S200FCRD15
S20
20.0
16.8
H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23
1.5
1.7
1.6
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください