カーメックス
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 コーナーラウンジングチップ
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S17
刃径(mm)
17.0
適合ホルダ
H3、3.1、4、5、18、19、20
刃数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Do(mm)
寸法R(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54733474
S170ECR10
13.9
1.0
1.55
¥
9,880
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
54733456
S170ECR13
13.4
1.25
1.80
¥
9,880
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
54733465
S170ECR15
12.9
1.5
2.05
¥
9,880
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください