CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ダブテイル45°

CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ダブテイル45° - カーメックス
形状スパイラル刃寸法W(mm)0.1刃数6角度α(°)45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップタイプ
刃径(mm)
適合ホルダ
H(最大)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54733483SC170FA45S1717.0H3、3.1、4、5、18、19、202.5
8,710
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733499SC200FA45S2020.0H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、233.0
8,710
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする