CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 フルラジアス溝入れミリング用

CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 フルラジアス溝入れミリング用 - カーメックス
形状スパイラル刃刃数6適合ホルダH5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23寸法Tmax(mm)2.9刃径(mm)20.0チップタイプS20最小溝入れ径(mm)Φ>20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54733508SG200FR102.0(±0.02)1.0
9,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54733517SG200FR122.4(±0.02)1.2
9,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54733526SG200FR153.0(±0.02)1.5
9,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54733535SG200FR204.0(±0.02)2.0
9,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする