CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 面取り、溝入れ、ボーリング用

CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 面取り、溝入れ、ボーリング用 - カーメックス
形状スパイラル刃角度α(°)90
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップタイプ
刃径(mm)
寸法W(mm)
適合ホルダ
H(最大)(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54733289SC160EH141本S1716.00.2H3、3.1、4、5、18、19、201.355
8,890
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733298SC170EH141個S2017.00.2H6、7、8、9、21、22、231.355
8,890
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
54733544SC200FH241個S2020.00.2H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、232.356
8,890
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
54733553SC200FH201個S2020.01.0H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、231.956
8,890
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
54733569SC200FH171個S2020.01.5H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、231.706
8,890
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
54733578SC200FH151個S2020.02.0H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、231.506
8,890
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
54733587SC200FH141個S2020.00.2H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、231.356
8,890
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
54733596SC200FH121個S2020.02.5H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、231.206
8,890
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
54733605SC350FH421個S3535.00.2H12、13、14、264.206
22,400
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする