曜日別特売

CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用

CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 - カーメックス
形状スパイラル刃寸法R(mm)0.2内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップタイプ
刃径(mm)
寸法Tmax(mm)
刃数
適合ホルダ
寸法W(mm)
最小溝入れ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54733745SG170FW15S1717.02.86H3、3.1、4、5、18、19、201.5(±0.02)Φ>17
9,150
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733754SG170FW20S1717.02.86H3、3.1、4、5、18、19、202.0(±0.02)Φ>17
9,150
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733763SG170FW25S1717.02.86H3、3.1、4、5、18、19、202.5(±0.02)Φ>17
9,150
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733779SG200EW20TS2020.03.75H5.1、5.2、212.0(±0.02)Φ>20
9,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54733788SG200EW25TS2020.03.75H5.1、5.2、212.5(±0.02)Φ>20
9,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54733797SG200EW30TS2020.03.75H5.1、5.2、213.0(±0.02)Φ>20
9,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54733806SG200FW15S2020.02.96H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、231.5(±0.02)Φ>20
9,150
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
54733815SG200FW20S2020.02.96H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、232.0(±0.02)Φ>20
9,150
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
54733824SG200FW25S2020.02.96H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、232.5(±0.02)Φ>20
9,150
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
54733833SG200FW30S2020.02.96H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、233.0(±0.02)Φ>20
9,150
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
54733849SG200FW40S2020.02.96H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、234.0(±0.02)Φ>20
9,150
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
54733858SG200FW49S2020.02.96H5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、234.9(±0.02)Φ>20
9,150
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
54733867SG350FW30TS3535.06.36H12、13、14、263.0(±0.02)Φ>35
24,900
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733876SG350FW40TS3535.06.36H12、13、14、264.0(±0.02)Φ>35
24,900
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733885SG350FW50TS3535.06.36H12、13、14、265.0(±0.02)Φ>35
22,600
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733894SG350FW60TS3535.06.36H12、13、14、266.0(±0.02)Φ>35
22,600
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733903SG350FW80TS3535.06.36H12、13、14、268.0(±0.02)Φ>35
22,600
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする