CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 DIN471/472

CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 DIN471/472 - カーメックス
形状スパイラル刃刃数6適合ホルダH5.1、5.2、21寸法Tmax(mm)4.0刃径(mm)20.0チップタイプS20最小溝入れ径(mm)Φ>20.0内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法R(mm)
呼び寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54733919SG200FW1211.21(-0.04)01.10
14,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733928SG200FW1411.41(-0.04)0.11.30
14,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733937SG200FW1711.71(-0.04)0.11.60
14,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54733946SG200FW1961.96(-0.04)0.11.85
14,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする