CMT バーチカルミルスレッドチップ 溝入れミリング用 ストレート刃

CMT バーチカルミルスレッドチップ 溝入れミリング用 ストレート刃 - カーメックス
使用コーナー数3
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップタイプ
刃径(mm)
寸法Tmax(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
最小溝入れ径(mm)
適合ホルダ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54734034C10W081ケース(3個)C1010.00.800.10.80(±0.02)Φ>10.0H1, 2, 12, 13
17,370
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734043C10W091ケース(3個)C1010.00.900.10.90(±0.02)Φ>10.0H1, 2, 12, 13
17,370
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734059C10W101ケース(3個)C1010.00.900.11.00(±0.02)Φ>10.0H1, 2, 12, 13
17,370
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734068C10W151ケース(3個)C1010.01.200.11.50(±0.02)Φ>10.0H1、2、15、17
17,370
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734077C10W201ケース(3個)C1010.01.200.12.00(±0.02)Φ>10.0H1、2、15、17
17,370
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734086C12W081ケース(3個)C1212.00.800.10.80(±0.02)Φ>12.0H3, 4, 5, 14
19,020
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734095C12W101ケース(3個)C1212.00.900.11.00(±0.02)Φ>12.0H3, 4, 5, 14
19,020
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734104C12W151ケース(3個)C1212.41.600.11.50(±0.02)Φ>12.4H3, 4, 5, 18、20
17,610
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734113C12W201ケース(3個)C1212.41.600.12.00(±0.02)Φ>12.4H3, 4, 5, 18、20
17,610
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734129C12W251ケース(3個)C1212.41.600.12.50(±0.02)Φ>12.4H3, 4, 5, 18、20
17,610
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734138C18W101ケース(3個)C1817.81.500.11.00(±0.02)Φ>17.8H6, 7, 8, 9, 15
21,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734147C18W121ケース(3個)C1817.81.500.11.20(±0.02)Φ>17.8H6, 7, 8, 9, 15
21,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734156C18W151ケース(3個)C1817.81.950.11.50(±0.02)Φ>17.8H6, 7, 8, 9, 15
21,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734165C18W201ケース(3個)C1817.82.800.12.00(±0.02)Φ>17.8H15
21,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734174C25W201個C2525.03.000.22.00(±0.02)Φ>25.0H10, 11, 16, 17
8,230
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734183C25W251個C2525.03.000.22.50(±0.02)Φ>25.0H10, 11, 16, 17
8,230
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734199C25W301個C2525.03.000.23.00(±0.02)Φ>25.0H10, 11, 16, 17
8,230
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734208C25W351個C2525.03.500.23.50(±0.02)Φ>25.0H10, 11, 16, 17
8,230
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734217C25W401個C2525.03.500.24.00(±0.02)Φ>25.0H10, 11, 16, 17
8,230
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54734226C25W501個C2525.03.500.25.00(±0.02)Φ>25.0H10, 11, 16, 17
8,230
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする