カーメックス
CMT バーチカルミルスレッド用 エンドミルチップ
形状
スパイラル刃
刃数
6
寸法W(mm)
5
チップタイプ
S20
寸法CH(mm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54734235
CRM160FW50
16.0
¥
9,060
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
54734244
CRM170FW50
17.0
¥
9,060
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
54734253
CRM200FW50
20.0
¥
9,060
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください