CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショート

CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショート - カーメックス
材質超硬刃数4内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54734533EM0808D12R05CR36312880.5
10,200
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
54734549EM1010D14R05CR3721410100.5
12,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
54734558EM1212D16R07CR3731612120.7
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
54734567EM1414D18R07CR3751814140.7
27,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54734576EM1616D24R10CR3822416161
33,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54734585EM2020D30R10CR3923020201
60,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする