CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロング

CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロング - カーメックス
材質超硬刃数4内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54734786EM0603D08CR357863
7,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54734795EM0604D11CR3571164
7,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54734804EM0605D13CR3571365
7,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54734813EM0606D16CR3571666
7,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54734829EM0808D19CR3631988
9,880
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
54734838EM1010D22CR372221010
10,700
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
54734847EM1212D26CR383261212
15,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54734856EM1414D26CR385261414
26,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54734865EM1616D32CR392321616
32,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
54734874EM2020D38CR3104382020
58,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする