曜日別特売

CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロング

CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロング - カーメックス
刃数5内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54734969EM0606E13CR3135766
7,810
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
54734978EM0808E19CR3196388
10,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
54734987EM1010E22CR322721010
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
54734996EM1212E26CR326831212
17,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
54735005EM1414E26CR326851414
29,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54735014EM1616E32CR332921616
35,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54734953EM2020E38CR3381042020
64,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする