Uスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)

Uスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103) - カーメックス
使用コーナー数3内容量1ケース(5個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
チップサイズ
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5473742827UERL10TRBMA10.027UBMA
27,450
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5473743727UERL10TRMXC10.027UMXC
27,450
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5473744627UERL10TRP25C10.027UP25C
27,450
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473748927UERL9TRBMA9.027UBMA
27,450
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5473749827UERL9TRMXC9.027UMXC
27,450
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473750727UERL9TRP25C9.027UP25C
27,450
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473745527UERL8TRBMA8.027UBMA
27,450
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
5473746427UERL8TRMXC8.027UMXC
27,450
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473747327UERL8TRP25C8.027UP25C
27,450
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473751633UERL12TRBMA12.033UBMA
112,000
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473752533UERL12TRMXC12.033UMXC
112,000
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473753433UERL12TRP25C12.033UP25C
112,000
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする