曜日別特売

Uスタイル 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN)

Uスタイル 内径ねじ切チップ ユニファイ(UN) - カーメックス
チップサイズ08U材種BXC使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5473757708UIRL13UNBXC13
31,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473758608UIRL12UNBXC12
31,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473759508UIRL11UNBXC11
31,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする