曜日別特売

Uスタイル 内径ねじ切チップ ISOメートルねじ用

Uスタイル 内径ねじ切チップ ISOメートルねじ用 - カーメックス
チップサイズ22U使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5473760422UIRL5.5ISOBMA5.5BMA
35,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473761322UIRL5.5ISOMXC5.5MXC
35,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473762922UIRL5.5ISOP255.5P25C
35,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473763822UIRL6.0ISOBMA6.0BMA
35,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473764722UIRL6.0ISOMXC6.0MXC
35,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473765622UIRL6.0ISOP256.0P25C
35,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする