曜日別特売

Uスタイル 左勝手 内径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513)

Uスタイル 左勝手 内径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513) - カーメックス
勝手使用コーナー数3チップサイズ22U内容量1ケース(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5473814622UIL6SAGEP25C6.0P25C
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473815522UIL6SAGEMXC6.0MXC
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473816422UIL6SAGEBMA6.0BMA
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473817322UIL5SAGEP25C5.0P25C
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473818922UIL5SAGEMXC5.0MXC
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5473819822UIL5SAGEBMA5.0BMA
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする