曜日別特売

Uスタイル 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°

Uスタイル 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60° - カーメックス
ピッチ範囲(mm)1.75-2.0ピッチ範囲(山数/inch)14-11使用コーナー数3チップサイズ8U材種BXC内容量1ケース(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5473951908UIRLU60BXC
31,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする