曜日別特売

内径ねじ切チップ マルチ刃 NPT

内径ねじ切チップ マルチ刃 NPT - カーメックス
勝手
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップ寸法(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
使用コーナー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474027316IR14NPT2MBMA1ケース(10個)1614.0BMA2
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474028916IR14NPT2MMXC1ケース(10個)1614.0MXC2
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474029816IR14NPT2MP25C1ケース(10個)1614.0P25C2
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474030722IR115NPT2MBMA1ケース(10個)2211.5BMA3
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474031622IR115NPT2MMXC1ケース(10個)2211.5MXC3
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474032522IR115NPT2MP251ケース(10個)2211.5P25C3
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474033427IR115NPT3MBMA1ケース(5個)2711.5BMA3
39,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474034327IR115NPT3MMXC1ケース(5個)2711.5MXC3
39,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474035927IR115NPT3MP251ケース(5個)2711.5P25C3
39,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474036827IR8NPT2MBMA1ケース(5個)278.0BMA3
39,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474037727IR8NPT2MMXC1ケース(5個)278.0MXC3
39,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474038627IR8NPT2MP25C1ケース(5個)278.0P25C3
39,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする