曜日別特売

内径ねじ切チップ マルチ刃 NPTF

内径ねじ切チップ マルチ刃 NPTF - カーメックス
チップ寸法(mm)22ピッチ範囲(山数/inch)11.5刃数2勝手アンビルAI22M内容量1ケース(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474039522IR115NPTF2MBMBMA
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474040422IR115NPTF2MMXMXC
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474041322IR115NPTF2MP2P25C
59,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする