曜日別特売

内径ねじ切バーチカルチップ アクメ(ACME)

内径ねじ切バーチカルチップ アクメ(ACME) - カーメックス内径ねじ切バーチカルチップ アクメ(ACME) - カーメックス
チップ寸法(mm)27使用コーナー数3内容量1ケース(5個)
全12種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
勝手
材種
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
勝手
最小穴径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474078827VIR3ACMEP25C355P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474079727VIR3ACMEMXC355MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474080627VIR3ACMEBMA355BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474081527VIR3.5ACMEP253.555P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474082427VIR3.5ACMEMXC3.555MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474083327VIR3.5ACMEBMA3.555BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474084927VIR2ACMEP25C276P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474085827VIR2ACMEMXC276MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474086727VIR2ACMEBMA276BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474087627VIL2ACMEP25C276P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474088527VIL2ACMEMXC276MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474089427VIL2ACMEBMA276BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする