曜日別特売

外径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN)

外径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN) - カーメックス
刃数2勝手アンビルAE16Mピッチ範囲(山数/inch)20チップ寸法(mm)16内容量1ケース(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474117416ER20UN2MP25CP25C
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474118316ER20UN2MMXCMXC
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474119916ER20UN2MBMABMA
43,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする