曜日別特売

外径ねじ切チップ MJ(ISO5855)

外径ねじ切チップ MJ(ISO5855) - カーメックス
チップ寸法(mm)16勝手使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474185616ER1.0MJBMA1.0BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474184716ER1.0MJMXC1.0MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474183816ER1.0MJP25C1.0P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474182916ER1.25MJBMA1.25BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474181316ER1.25MJMXC1.25MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474180416ER1.25MJP25C1.25P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474179516ER1.5MJBMA1.5BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474178616ER1.5MJMXC1.5MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474177716ER1.5MJP25C1.5P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474176816ER2.0MJBMA2.0BMA
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474175916ER2.0MJMXC2.0MXC
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474174316ER2.0MJP25C2.0P25C
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする