カーメックス
スイスライン 左勝手 バックターニングチップ
寸法B(mm)
0.5
寸法T(mm)
5.4
寸法W(mm)
3.4
勝手
左
寸法R(mm)
0.1
角度α(°)
30
角度β(°)
12
使用コーナー数
3
H(mm)
4.3
内容量
1ケース(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54744568
GB19LA30BLU
19
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
54744577
GB19LA30K20
19
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744586
GB20LA30BLU
20
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
54744595
GB20LA30K20
20
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください