スイスライン 左勝手 フロントターニングチップ

スイスライン 左勝手 フロントターニングチップ - カーメックス
勝手寸法R(mm)0.1使用コーナー数3内容量1ケース(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T(mm)
材種
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54744604GF19LT54BLU5.4BLU19
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744613GF19LT54K205.4K2019
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744629GF20LT64BLU6.4BLU20
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744638GF20LT64K206.4K2020
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする