スイスライン 左勝手 溝入れチップ

スイスライン 左勝手 溝入れチップ - カーメックス
勝手使用コーナー数3内容量1ケース(5個)
全26種類を絞り込む
寸法R(mm)
寸法W(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ寸法(mm)
寸法Tmax(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54744927G19LW05T15BLU191.500.5(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744936G19LW05T15K20191.500.5(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744945G19LW06T16BLU191.600.6(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744954G19LW06T16K20191.600.6(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744963G19LW07T17BLU191.700.75(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744979G19LW07T17K20191.700.75(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744988G19LW08T18BLU192.00.050.8(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54744997G19LW08T18K20192.00.050.8(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745006G19LW10T22BLU192.50.051(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745015G19LW10T22K20192.50.051(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745024G19LW12T24BLU193.00.051.2(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745033G19LW12T24K20193.00.051.2(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745049G19LW14T28BLU193.00.051.4(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745058G19LW14T28K20193.00.051.4(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745067G19LW15T30BLU193.00.051.5(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745076G19LW15T30K20193.00.051.5(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745085G19LW17T34BLU194.00.051.7(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745094G19LW17T34K20194.00.051.7(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745103G20LW20T40BLU204.00.12(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745119G20LW20T40K20204.00.12(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745128G20LW22T45BLU205.00.12.25(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745137G20LW22T45K20205.00.12.25(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745146G20LW25T50BLU206.00.12.5(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745155G20LW25T50K20206.00.12.5(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745164G20LW30T60BLU206.00.13(±0.02)
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745173G20LW30T60K20206.00.13(±0.02)
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする